Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5033008-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5539003
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5033008-M10
EAN/GTIN:
     4042446187026
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG HRC • M60 • TAX • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • P=1,5mm • Dc=8mm
Weitere Informationen:
J21:
H5033008-M10
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
8 mm
B2:
16,5 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B6:
27 mm
B71:
63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1,5 mm
D37:
8
D38:
8
D6:
80000 1/min
D7:
0,048 kg
E2:
-9 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5033008-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
D c:
8 mm
L c:
16,5 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,60*
€ 568,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 401,25*
€ 477,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 35,59*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 35,50*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 36,87*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 37,13*
Sonstiges
WALTER
5034290
ab € 38,85*
Sonstiges
WALTER
5034291
ab € 39,01*
Sonstiges
WALTER
5035303
ab € 41,45*
Sonstiges
WALTER
5035304
ab € 41,55*
Sonstiges
WALTER
5034304
ab € 44,64*
Sonstiges
WALTER
5034305
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.