Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser AH3023418-3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5543418
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AH3023418-3/4
EAN/GTIN:
     4042446180836
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser AH3023418 • Protostar® • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=19,05mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
AH3023418-3/4
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
19,05 mm
B2:
57,15 mm
B3:
75,4 mm
B5:
127 mm
B71:
127 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0750
C3:
19,05 mm
C31:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,464 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
LONG
J7:
0
Bezeichnung:
AH3023418-3/4
D c:
19,05 mm
L c:
57,15 mm
l 1:
127 mm
l 4:
75,4 mm
d 1:
19,05 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,64*
€ 701,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 444,05*
€ 528,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.200
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.200
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,07*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 314,94*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 331,82*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 347,93*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 349,75*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.