Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Wendeschneidplatten
>
Artikel
Rhombisch negativ 55° DNGG150608-NFT WS10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9599-5592246
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
DNGG150608-NFT WS10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNGG ...-NFT • WS10 • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DNGG150608-NFT WS10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
15,504 mm
B3:
12,7 mm
C1:
6,35 mm
D1:
0,8 mm
D7:
12 °
D75:
0,016 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
NFT
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WS10
H5:
unbeschichtet
H6:
S
J11:
DNGG150608
Bezeichnung:
DNGG150608-NFT WS10
r:
0,8 mm
f:
0,07 - 0,17 mm
a p:
0,3 - 2 mm
... >
DN..
>
Schlichten
>
Rhombisch negativ 55° DNGG
Weitere Suchbegriffe:
Wendeplatte
,
Wendeplatten
,
Wendeschneidplatte
,
Wendeschneidplatten
,
wendeplatten cngg 120404
,
walter schneidplatte
,
schneidplatten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,33*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen