Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser F2339.UT14.015.Z02.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser
Kopierfräser
Kopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5625698
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2339.UT14.015.Z02.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Kopierfräser F2339 • ScrewFit • inch • XD .. 1303 .. • Dc=16mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F2339.UT14.015.Z02.11
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
10
A1:
15,88 mm
A3:
14,5 mm
B2:
11 mm
B3:
25 mm
B4:
25 mm
B5:
43 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0140
C3:
14,5 mm
D11:
L
D6:
40000 1/min
D7:
0,037 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2339.UT14.015.Z02.11
D c:
0,625 inch
r:
0,313 inch
d 1:
T14 inch
l 4:
0,984 inch
L c:
0,433 inch
Z:
2
Masse (Gewicht):
0 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 143,01*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.