Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4238.N8.050.Z03.71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5625870
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4238.N8.050.Z03.71
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4238 • Xtra·tec® • Modulare Aufnahme NCT • κ=90° • metrisch • AD .. 1606 .. • Dc=50mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
F4238.N8.050.Z03.71
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
50 mm
A3:
48,2 mm
B2:
71 mm
B3:
122 mm
B4:
93 mm
B5:
140 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
18 mm
D6:
14100 1/min
D7:
1,96 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,25 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
12
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4238.N8.050.Z03.71
D c:
50 mm
d 1:
NCT 80 mm
l 4:
122 mm
l 16:
93 mm
L c:
71 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
2 kg
Anz WSP:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,29*
€ 1.840,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,60*
€ 1.826,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,30*
€ 1.757,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,49*
€ 1.717,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,18*
€ 1.681,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,68*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,94*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.