Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser H8E11118-E16-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5627129
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8E11118-E16-16
EAN/GTIN:
     4042446190002
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser H8E11118 • Protostar® • ConeFit • TAX • metrisch • Drallwinkel 40° • Dc=16mm • R=8mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H8E11118-E16-16
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
16 mm
A5:
15,5 mm
B2:
8,5 mm
B3:
18,7 mm
B5:
35,7 mm
B71:
18,7 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
15,5 mm
D6:
567104 1/min
D7:
0,074 kg
E2:
10,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
40 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H8E11118-E16-16
D c:
16 mm
r:
8 mm
L c:
8,5 mm
d 2:
15,5 mm
l 1:
35,7 mm
l 4:
18,7 mm
SW:
12 mm
d 1:
E16 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2126-E16
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.