Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser H8E11118-E20-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5627130
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8E11118-E20-20
EAN/GTIN:
     4042446190019
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser H8E11118 • Protostar® • ConeFit • TAX • metrisch • Drallwinkel 40° • Dc=20mm • R=10mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H8E11118-E20-20
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
20 mm
A5:
19,3 mm
B2:
11 mm
B3:
21,3 mm
B5:
40,8 mm
B71:
21,3 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
19,3 mm
D6:
542535 1/min
D7:
0,113 kg
E2:
10,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
40 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H8E11118-E20-20
D c:
20 mm
r:
10 mm
L c:
11 mm
d 2:
19,3 mm
l 1:
40,8 mm
l 4:
21,3 mm
SW:
16 mm
d 1:
E20 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2127-E20
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.