Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.Z32.E20.073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634465
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.Z32.E20.073
EAN/GTIN:
     4042446190286
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=32 • d11=E20
Weitere Informationen:
J21:
AK610.Z32.E20.073
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
19,2 mm
B1:
73 mm
B3:
120 mm
B4:
180 mm
B71:
180 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
C711:
h6
D6:
60447 1/min
D7:
0,962 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.Z32.E20.073
d 1:
32 mm
d 11:
E20
l 4:
73 mm
l 1:
180 mm
Masse (Gewicht):
0,96 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.