Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufnahme DIN 6535HA AK610.UZ26.E20.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634468
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.UZ26.E20.040
EAN/GTIN:
     4042446190316
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • inch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=1 • d11=E20
Weitere Informationen:
J21:
AK610.UZ26.E20.040
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
18,4 mm
B1:
39,9 mm
B3:
94,4 mm
B4:
165,1 mm
B71:
152,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C31:
h6
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,6 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.UZ26.E20.040
d 1:
1 inch
d 11:
E20
l 4:
1,571 inch
l 1:
6,5 inch
Masse (Gewicht):
0,6 lbs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,11*
Sonstiges
WALTER
SL0016
ab € 131,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.