Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Fasfräser 90° H3E58318-E16-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Fasfräser 90°
VHM-Fasfräser 90°
VHM-Fasfräser 90°
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5640955
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H3E58318-E16-16
EAN/GTIN:
     4042446190361
Suchbegriffe:
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
vhm fasenfräser
VHM-Fasfräser 90° H3E58318 • Protostar® • metrisch • ConeFit • Dc=3mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
H3E58318-E16-16
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
3
A1:
3 mm
A2:
16 mm
A3:
15,5 mm
A5:
15,5 mm
B2:
6,5 mm
B3:
17,2 mm
B5:
35,7 mm
B71:
17,2 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
15,5 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,071 kg
E1:
45 °
E2:
1 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
N
F4:
0 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H3E58318-E16-16
D c:
3 mm
D a:
16 mm
L c:
6,5 mm
d 2:
15,5 mm
l 1:
35,7 mm
l 4:
17,2 mm
SW:
12 mm
d 1:
E16 mm
α:
90 Deg
Z:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2126-E16
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.