Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6004-D14,50R WNN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5656249
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6004-D14,50R WNN25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6004 • WNN25 • Dc=14,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P6004-D14,50R WNN25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
14,5 mm
B3:
11,39 mm
B5:
11,39 mm
B7:
2,639 mm
B71:
8,751 mm
D1:
1
D7:
0,009 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
4 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WNN25
H5:
DLC
J1:
-
Bezeichnung:
P6004-D14,50R WNN25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
14,5 mm
Sitzgröße:
14
d 1:
3 mm
s:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.