Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6004-D16,00R WNN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5656253
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6004-D16,00R WNN25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6004 • WNN25 • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
P6004-D16,00R WNN25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
16 mm
B3:
13,44 mm
B5:
13,44 mm
B7:
2,912 mm
B71:
10,528 mm
D1:
1
D7:
0,011 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
4,5 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WNN25
H5:
DLC
J1:
-
Bezeichnung:
P6004-D16,00R WNN25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
16 mm
Sitzgröße:
16
d 1:
4 mm
s:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.