Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6004-D17,00R WNN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5656256
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6004-D17,00R WNN25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6004 • WNN25 • Dc=17mm
Weitere Informationen:
J21:
P6004-D17,00R WNN25
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
17 mm
B3:
13,44 mm
B5:
13,44 mm
B7:
3,094 mm
B71:
10,346 mm
D1:
1
D7:
0,012 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
4,5 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WNN25
H5:
DLC
J1:
-
Bezeichnung:
P6004-D17,00R WNN25
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
17 mm
Sitzgröße:
16
d 1:
4 mm
s:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.