Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebenkant negativ XNHF070508-D67 WAK15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-5692225
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNHF070508-D67 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Siebenkant negativ XNHF ...-D67 • Hauptfreiwinkel=0° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
XNHF070508-D67 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
11
A1:
128,57 °
A2:
0 °
B1:
7 mm
B3:
14,5 mm
C1:
5 mm
D1:
0,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,012 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
D67
F1:
N
F2:
7
G1:
H
G4:
4,2 mm
G5:
2
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
XNHF070508
Bezeichnung:
XNHF070508-D67 WAK15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
14
d:
14,5 mm
l:
7 mm
s:
5 mm
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,03*
€ 390,3557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,19*
€ 379,8361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,42*
€ 356,3098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,28*
€ 337,1032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,72*
€ 322,1568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.