Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6003-D19,84R WMP35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5833926
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6003-D19,84R WMP35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatten P6003 • WMP35 • Dc=19,84mm
Weitere Informationen:
J21:
P6003-D19,84R WMP35
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
19,84 mm
B3:
14,89 mm
B5:
14,89 mm
B7:
3,611 mm
B71:
11,279 mm
D1:
1
D7:
0,015 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
5 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WMP35
H5:
TiAlN
J1:
-
Bezeichnung:
P6003-D19,84R WMP35
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
19,84 mm
Sitzgröße:
18
d 1:
4 mm
s:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.