Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.UZ15.E12.061C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5835473
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.UZ15.E12.061C
EAN/GTIN:
     4042446195274
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • inch • Für ConeFit-Fräsköpfe • Mit VHM-Schaft • d1=5/8 • d11=E12
Weitere Informationen:
J21:
AK610.UZ15.E12.061C
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
12,2 mm
A2:
14,3 mm
B1:
61 mm
B2:
62 mm
B3:
142,1 mm
B4:
190,5 mm
B71:
190,5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C31:
h6
C4:
90 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
C711:
h6
D6:
54540 1/min
D7:
0,481 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.UZ15.E12.061C
d 1:
0,625 inch
d 11:
E12
l 4:
2,402 inch
l 1:
7,5 inch
Masse (Gewicht):
0,48 lbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,13*
€ 955,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,04*
€ 897,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,89*
€ 798,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 657,05*
€ 781,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5034298
ab € 38,96*
Sonstiges
WALTER
5035311
ab € 41,62*
Sonstiges
WALTER
5034312
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.