Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.Z25.E25.120C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5835483
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.Z25.E25.120C
EAN/GTIN:
     4042446195373
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • Mit VHM-Schaft • d1=25 • d11=E25
Weitere Informationen:
J21:
AK610.Z25.E25.120C
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
24,1 mm
B1:
120 mm
B3:
140 mm
B4:
200 mm
B71:
200 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0250
C711:
h6
D6:
27840 1/min
D7:
1,208 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.Z25.E25.120C
d 1:
25 mm
d 11:
E25
l 4:
120 mm
l 1:
200 mm
Masse (Gewicht):
1,21 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,15*
€ 880,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,43*
€ 864,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,69*
€ 815,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,96*
€ 793,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,11*
Sonstiges
WALTER
FS2230
ab € 130,84*
Sonstiges
WALTER
A560.H63A.25.115
ab € 232,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.