Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant negativ P23696-2.0 WKP35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreikant negativ
Dreikant negativ
Dreikant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-5882880
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P23696-2.0 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Dreikant negativ P23696 ...-F55 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
P23696-2.0 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
60 °
A2:
0 °
B3:
13,5 mm
C1:
7,41 mm
D1:
1,6 mm
D7:
20 °
D75:
0,015 kg
D8:
18 mm
E41:
S
E6:
2
E9:
F55
F1:
R
F2:
3
G1:
M
G4:
7 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P23696-2.0 WKP35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
6
d:
13,5 mm
s:
7,41 mm
r:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,09*
€ 411,8471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,99*
€ 408,1581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,57*
€ 385,0483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,14*
€ 371,4466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,74*
€ 340,0306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.