Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv ADMT080308R-F56 WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5886208
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ADMT080308R-F56 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ADMT ...-F56 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
ADMT080308R-F56 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
85 °
A2:
15 °
A3:
20 °
B1:
9,52 mm
B2:
6,75 mm
B3:
6,75 mm
C1:
3,35 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E7:
8,3 mm
E9:
F56
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G3:
9,08 mm
G4:
2,35 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
ADMT080308R
Bezeichnung:
ADMT080308R-F56 WKP35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
6,75 mm
l:
9,52 mm
s:
3,35 mm
α:
15 Deg
α 2:
20 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.