Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ LNGX130716R-L55 WKP35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ
Rhombisch negativ
Rhombisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-5886997
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LNGX130716R-L55 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ LNGX ...-L55 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1,6mm • Planschneidenbreite=0,9mm
Weitere Informationen:
J21:
LNGX130716R-L55 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
13,7 mm
B2:
11 mm
C1:
7,74 mm
D1:
1,6 mm
D6:
0,9 mm
D7:
35 °
D75:
0,011 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
L55
F1:
R
F2:
2
G1:
G
G3:
13,7 mm
G4:
5,3 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
LNGX130716R
Bezeichnung:
LNGX130716R-L55 WKP35S
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
4
l 2:
11 mm
l:
13,7 mm
s:
7,74 mm
r:
1,6 mm
b:
0,9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 229,70*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 22,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.