Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten TYP 2090 C8-RC2090-50088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten TYP 2090
Spanneinheiten TYP 2090
Spanneinheiten TYP 2090
Artikel-Nr.:
     C9599-5887252
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-RC2090-50088
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten TYP 2090 • metrisch • rechts • C8 • Manuell betätigt • Für spezielle Anwendungen zum Aufflanschen
Weitere Informationen:
J21:
C8-RC2090-50088
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B1:
100 mm
B3:
100 mm
B4:
100 mm
B71:
50 mm
B72:
0 mm
B73:
88 mm
B81:
133 mm
B91:
146 mm
C11:
FLC
C12:
10
C14:
9
C15:
5
C2:
3292
C3:
80 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0800
D7:
13,21 kg
E1:
R
E2:
0 °
H21:
6
H22:
2
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C8-RC2090-50088
Größe:
C8
l 1:
100 mm
l 2:
50 mm
l 3:
88 mm
b 1:
146 mm
h:
133 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,06*
€ 1.946,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,55*
€ 1.926,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,03*
€ 1.857,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,83*
€ 1.819,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,12*
€ 1.786,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.