Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtkant positiv ODMW060508T-A27 WKP35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5888182
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ODMW060508T-A27 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant positiv ODMW ...-A27 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
ODMW060508T-A27 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
15 °
B1:
6,58 mm
B3:
15,88 mm
C1:
5,56 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,011 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A27
F1:
N
F2:
8
G1:
M
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
ODMW060508T
Bezeichnung:
ODMW060508T-A27 WKP35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
6,58 mm
d:
15,88 mm
s:
5,56 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,85*
€ 231,8715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,86*
€ 229,5034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,92*
€ 218,8648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,37*
€ 201,5503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,47*
€ 187,3893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.