Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrgewindefräser H5075018-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5910475
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5075018-M8
EAN/GTIN:
     4042446198985
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser • TMD • M • TAX • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HA • Kühlschmierstoffaustritt: axialer schräger Austritt • P=1,25mm • Dc=8,3mm • Drallwinkel 27°
Weitere Informationen:
J21:
H5075018-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-82
BLD:
12
A2:
6,42 mm
A6:
6,75 mm
B2:
13,75 mm
B3:
34 mm
B5:
74 mm
B71:
72,78 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D31:
M
D32:
1,25 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,066 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5075018-M8
P:
1,25 mm
D c:
6,8 mm
D a:
6,42 mm
L c:
13,8 mm
L c3:
18,9 mm
d 4:
8,3 mm
L c1:
17,7 mm
L c2:
1,25 mm
l 1:
74 mm
l 4:
34 mm
d 1:
10 mm
Z:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,89*
€ 792,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,27*
€ 754,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,44*
€ 709,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,45*
€ 684,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007213
ab € 245,29*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 561,23*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 628,27*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 445,83*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,15*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 457,53*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 564,25*
Sonstiges
WALTER
5006402
ab € 35,42*
Sonstiges
WALTER
5040684
ab € 36,94*
Sonstiges
WALTER
5040672
ab € 36,90*
Sonstiges
WALTER
5034292
ab € 38,94*
Sonstiges
WALTER
5034293
ab € 38,73*
Sonstiges
WALTER
5035305
ab € 41,56*
Sonstiges
WALTER
5035306
ab € 41,68*
Sonstiges
WALTER
5034306
ab € 44,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.