Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SEKN1203AFN WKP35S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5917761
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SEKN1203AFN WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SEKN ...-A57 • Hauptfreiwinkel=20° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,6mm • Planschneidenbreite=1,9mm
Weitere Informationen:
J21:
SEKN1203AFN WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
20 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,625 mm
D6:
1,9 mm
D7:
0 °
D75:
0,006 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
N
F2:
4
G1:
K
G4:
3,18 mm
G5:
1
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
SEKN1203AFN
Bezeichnung:
SEKN1203AFN WKP35S
Toleranzklasse:
K
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
3,18 mm
α:
20 Deg
r:
0,63 mm
b:
1,9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,99*
€ 218,9481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,76*
€ 216,2944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,59*
€ 207,7621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,28*
€ 191,9232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,06*
€ 176,1914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.