Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SEKR1203AFTN WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5917765
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SEKR1203AFTN WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SEKR ...-F57 • Hauptfreiwinkel=20° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,4mm • Planschneidenbreite=1,9mm
Weitere Informationen:
J21:
SEKR1203AFTN WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
20 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,425 mm
D6:
1,9 mm
D7:
16 °
D75:
0,006 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F57
F1:
N
F2:
4
G1:
K
G4:
3,18 mm
G5:
1
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
SEKR1203AFTN
Bezeichnung:
SEKR1203AFTN WKP35S
Toleranzklasse:
K
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
3,18 mm
α:
20 Deg
r:
0,43 mm
b:
1,9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.