Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPMW09T308T-A27 WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5917924
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPMW09T308T-A27 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPMW ...-A27 • Hauptfreiwinkel=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SPMW09T308T-A27 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A27
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
SPMW09T308T
Bezeichnung:
SPMW09T308T-A27 WKP35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
9,52 mm
s:
3,97 mm
α:
11 Deg
r:
0,8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.