Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential P4406-4 WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-5918503
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P4406-4 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential P4406 ...-A27 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Weitere Informationen:
J21:
P4406-4 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B2:
9,52 mm
C1:
5,5 mm
D2:
0,4 mm
D7:
0 °
D75:
0,008 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
A27
F1:
N
F2:
2
G1:
H
G3:
12,7 mm
G4:
5,5 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P4406-4 WKP35S
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
l 2:
9,52 mm
l:
12,7 mm
s:
5,5 mm
b:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.