Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv MPHX080305-A57 WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5918804
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MPHX080305-A57 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv MPHX ...-A57 • Hauptfreiwinkel=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
MPHX080305-A57 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
86 °
A2:
11 °
B1:
8,3 mm
B3:
8 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,5 mm
D7:
0 °
D75:
0,002 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
N
F2:
2
G1:
H
G4:
3,18 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
MPHX080305
Bezeichnung:
MPHX080305-A57 WKP35S
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
8,3 mm
l:
8,3 mm
s:
3,18 mm
α:
11 Deg
r:
0,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.