Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential LNMU201012T-F27T WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-5918843
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     LNMU201012T-F27T WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential LNMU ...-F27T • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
LNMU201012T-F27T WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
20 mm
B2:
16 mm
C1:
10 mm
D1:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,042 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
F27T
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G3:
20 mm
G4:
10 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
LNMU201012T
Bezeichnung:
LNMU201012T-F27T WKP35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l 2:
16 mm
l:
20 mm
s:
10 mm
r:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.