Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelnovex ® -Platten P23522-1R WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelnovex ® -Platten
Wendelnovex ® -Platten
Wendelnovex ® -Platten
Artikel-Nr.:
     C9599-5918910
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P23522-1R WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendelnovex ® -Platten P23522 ...-F57 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Planschneidenbreite=1,1mm
Weitere Informationen:
J21:
P23522-1R WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A1:
60 °
A2:
0 °
B3:
15 mm
C1:
4,5 mm
D6:
1,1 mm
D7:
16 °
D75:
0,013 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
F57
F1:
R
F2:
3
G1:
A
G4:
4,5 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P23522-1R WKP35S
Toleranzklasse:
A
Anzahl Schneidkanten:
6
d:
15 mm
s:
4,5 mm
b:
1,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.