Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser H8E01118-E12-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5927034
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8E01118-E12-12
EAN/GTIN:
     4042446200886
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser H8E01118 • Protostar® • ConeFit • TAX • metrisch • Drallwinkel 40° • Dc=12mm • R=6mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H8E01118-E12-12
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
12 mm
A5:
11,7 mm
B2:
6,5 mm
B3:
14,5 mm
B5:
28,3 mm
B71:
14,5 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
11,7 mm
D6:
999999 1/min
D7:
0,014 kg
E2:
10,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
40 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H8E01118-E12-12
D c:
12 mm
r:
6 mm
L c:
6,5 mm
d 2:
11,7 mm
l 1:
28,3 mm
l 4:
14,5 mm
SW:
10 mm
d 1:
E12 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2125-E12
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.