Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 69893-1 A AK631.H63A.E25.059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 69893-1 A
Aufnahme DIN 69893-1 A
Aufnahme DIN 69893-1 A
Artikel-Nr.:
     C9599-5930084
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK631.H63A.E25.059
EAN/GTIN:
     4042446201210
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Aufnahme DIN 69893-1 A AK631 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=63 • d11=E25
Weitere Informationen:
J21:
AK631.H63A.E25.059
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
24,1 mm
A2:
24,1 mm
A4:
63 mm
B1:
25,5 mm
B2:
27 mm
B3:
59 mm
B4:
91 mm
B71:
59 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
32 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0250
D6:
80000 1/min
D7:
0,792 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK631.H63A.E25.059
d 1:
HSK-A63
d 11:
E25
l 4:
59 mm
l 16:
25,5 mm
Masse (Gewicht):
0,79 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,09*
€ 553,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 455,30*
€ 541,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.