Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM -Aufnahme AK681.C5.E20.047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Artikel-Nr.:
     C9599-5930108
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK681.C5.E20.047
EAN/GTIN:
     4042446201111
Walter Capto TM -Aufnahme AK681 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • ISO 26623 • d1=C5 • d11=E20
Weitere Informationen:
J21:
AK681.C5.E20.047
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
19,2 mm
A2:
19,2 mm
B1:
19 mm
B2:
27 mm
B3:
47 mm
B4:
77 mm
B71:
47 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
D6:
80000 1/min
D7:
0,523 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
AK681.C5.E20.047
d 1:
C5
d 11:
E20
l 4:
47 mm
l 16:
19 mm
Masse (Gewicht):
0,52 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,05*
€ 427,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,51*
€ 398,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 303,05*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 302,61*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 342,58*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 338,97*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 304,58*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 301,47*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 340,16*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 341,52*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 506,31*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 457,67*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 304,78*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 304,64*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 340,84*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 340,77*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.