Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Fasfräser 150° H1E58018-E12-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Fasfräser 150°
VHM-Fasfräser 150°
VHM-Fasfräser 150°
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6068769
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H1E58018-E12-12
EAN/GTIN:
     4042446221973
Suchbegriffe:
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
VHM-Fasfräser 150° H1E58018 • Protostar® • metrisch • ConeFit • Dc=1,5mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H1E58018-E12-12
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
3
A1:
1,5 mm
A2:
12 mm
A3:
11,7 mm
A5:
11,7 mm
B2:
1,6 mm
B3:
14 mm
B5:
27,8 mm
B71:
14 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
11,7 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,032 kg
E1:
15 °
E2:
10 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
N
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H1E58018-E12-12
D a:
12 mm
L c:
1,6 mm
d 2:
11,7 mm
l 1:
27,8 mm
l 4:
14 mm
SW:
8 mm
d 1:
E12 mm
α:
150 Deg
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2125-E12
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.