Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv ADMT180712R-D56 WKP25S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6068842
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ADMT180712R-D56 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ADMT ...-D56 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=1,2mm • Planschneidenbreite=1,8mm
Weitere Informationen:
J21:
ADMT180712R-D56 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
85 °
A2:
15 °
A3:
17 °
B1:
19 mm
B2:
14,5 mm
B3:
14,5 mm
C1:
7,04 mm
D1:
1,2 mm
D6:
1,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,014 kg
E41:
S
E6:
1
E7:
17,2 mm
E9:
D56
F1:
R
F2:
2
G1:
M
G4:
7,04 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
ADMT180712R
Bezeichnung:
ADMT180712R-D56 WKP25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
14,5 mm
l:
19 mm
s:
7,04 mm
α:
15 Deg
α 2:
17 Deg
r:
1,2 mm
b:
1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 243,60*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 24,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.