Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPMT120408-D51 WKP25S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6069444
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPMT120408-D51 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPMT ...-D51 • Hauptfreiwinkel=11° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SPMT120408-D51 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,007 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D51
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
SPMT120408
Bezeichnung:
SPMT120408-D51 WKP25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,55*
€ 187,4845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,17*
€ 187,0323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,26*
€ 177,6194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,23*
€ 170,4437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,84*
€ 152,1296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.