Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund positiv RDMW2006M0T-A27 WKP25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund positiv
Rund positiv
Rund positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6071201
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     RDMW2006M0T-A27 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund positiv RDMW ...-A27 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=10mm
Weitere Informationen:
J21:
RDMW2006M0T-A27 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
10
A2:
15 °
B3:
20 mm
C1:
6,35 mm
D7:
0 °
D75:
0,021 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A27
F1:
N
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
3
G6:
6,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
RDMW2006M0T
Bezeichnung:
RDMW2006M0T-A27 WKP25S
Toleranzklasse:
M
d:
20 mm
s:
6,35 mm
α:
15 Deg
d 1:
6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.