Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser mit Rundplatten F2334R.T28.032.Z04.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-6078317
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2334R.T28.032.Z04.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser mit Rundplatten F2334R • ScrewFit • metrisch • RO .. 10T3 .. • Dc=22mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
F2334R.T28.032.Z04.05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
4
A1:
22 mm
A2:
32 mm
A3:
30,15 mm
B2:
5 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
69 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0280
C3:
28 mm
D11:
N
D6:
37100 1/min
D7:
0,198 kg
D9:
0
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
8,6 °
E5:
1 mm
F1:
R
F22:
4
G13:
4
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J42:
ROHX10T3M0-D57
J7:
0
Bezeichnung:
F2334R.T28.032.Z04.05
r:
5 mm
D a:
32 mm
d 1:
T28 mm
l 4:
40 mm
L c:
5 mm
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,2 kg
Anz WSP:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,54*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 196,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.