Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten P45424-2-G67 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-6109211
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P45424-2-G67 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten P45424 ...-G67 • Hauptfreiwinkel=0° • WAK15 • Tiger·tec® • Planschneidenbreite=15mm
Weitere Informationen:
J21:
P45424-2-G67 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
20 mm
B2:
12 mm
B3:
20 mm
C1:
6,5 mm
D6:
15 mm
D7:
20 °
D75:
0,017 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
G67
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G3:
20 mm
G4:
6,5 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P45424-2-G67 WAK15
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
4
d:
20 mm
s:
6,5 mm
b:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.