Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser mit Rundplatten F2334R.T36.040.Z04.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-6111703
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2334R.T36.040.Z04.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser mit Rundplatten F2334R • ScrewFit • metrisch • RO .. 1204 .. • Dc=28mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
F2334R.T36.040.Z04.06
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
4
A1:
28 mm
A2:
40 mm
A3:
37,55 mm
B2:
6 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
75 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0360
C3:
36 mm
D11:
N
D6:
28200 1/min
D7:
0,336 kg
D9:
0
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
7,9 °
E5:
1 mm
F1:
R
F22:
4
G13:
4
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J42:
ROHX1204M0-D57
J7:
0
Bezeichnung:
F2334R.T36.040.Z04.06
r:
6 mm
D a:
40 mm
d 1:
T36 mm
l 4:
40 mm
L c:
6 mm
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,34 kg
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,52*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,98*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.