Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser mit Rundplatten F2334R.UT28.031.Z04.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-6111930
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2334R.UT28.031.Z04.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser mit Rundplatten F2334R • ScrewFit • inch • RO .. 10T3 .. • Dc=22mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
F2334R.UT28.031.Z04.05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
4
A1:
21,75 mm
A2:
31,75 mm
A3:
29,85 mm
B2:
5 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
69 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0280
C3:
28 mm
D11:
N
D6:
37300 1/min
D7:
0,196 kg
D9:
0
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
7,2 °
E5:
1 mm
F1:
R
F22:
4
G13:
4
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J42:
ROHX10T3M0-D57
J7:
0
Bezeichnung:
F2334R.UT28.031.Z04.05
r:
0,197 inch
D a:
1,25 inch
d 1:
T28 inch
l 4:
1,575 inch
L c:
0,197 inch
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,2 lbs
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,95*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.