Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser mit Rundplatten F2334R.UB13.038.Z04.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-6111942
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2334R.UB13.038.Z04.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser mit Rundplatten F2334R • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • inch • RO .. 1204 .. • Dc=26mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
F2334R.UB13.038.Z04.06
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
26,1 mm
A2:
38,1 mm
A3:
35,6 mm
A4:
35,95 mm
B2:
6 mm
B5:
38,1 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
3
C15:
0
C2:
0500
C3:
12,7 mm
D4:
0
D6:
28900 1/min
D7:
0,17 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
7,2 °
E5:
1,3 mm
F1:
R
F21:
4
F22:
4
G13:
4
G14:
6 mm
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J42:
ROHX1204M0-D57
J7:
0
Bezeichnung:
F2334R.UB13.038.Z04.06
r:
0,236 inch
D a:
1,5 inch
d 1:
1/2 inch
l 4:
1,5 inch
L c:
0,236 inch
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,2 lbs
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,24*
€ 498,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,52*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 159,89*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.