Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master VDI DIN 69880 AK135M.5.40.060.N8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master VDI DIN 69880
Master VDI DIN 69880
Master VDI DIN 69880
Artikel-Nr.:
     C9599-6119419
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK135M.5.40.060.N8
EAN/GTIN:
     k.A.
Master VDI DIN 69880 AK135M • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • DIN ISO 10889 • d1=40 • d11=80
Weitere Informationen:
J21:
AK135M.5.40.060.N8
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
80 mm
A2:
83 mm
B1:
34,5 mm
B2:
60 mm
B3:
60 mm
B4:
123 mm
B71:
60 mm
C11:
ZYV
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
63 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0800
D6:
1 1/min
D7:
2,77 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
B
J7:
0
Bezeichnung:
AK135M.5.40.060.N8
d 1:
VDI40
d 11:
NCT 80
d 14:
83 mm
l 4:
60 mm
Masse (Gewicht):
2,77 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,39*
€ 897,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,82*
€ 885,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,01*
€ 829,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,77*
€ 806,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,83*
€ 785,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.