Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund positiv ROMX1605M0-D57 WSM35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund positiv
Rund positiv
Rund positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6161551
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ROMX1605M0-D57 WSM35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund positiv ROMX ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WSM35S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=8mm
Weitere Informationen:
J21:
ROMX1605M0-D57 WSM35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
10
A2:
15 °
B3:
16 mm
C1:
5,56 mm
D7:
10 °
D75:
0,01 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D57
F1:
N
G1:
M
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
ROMX1605M0
Bezeichnung:
ROMX1605M0-D57 WSM35S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
6
d:
16 mm
s:
5,56 mm
α:
15 Deg
d 1:
5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.