Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P20519-M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6244433
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P20519-M3.5
EAN/GTIN:
     4042446235680
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • M 3.5 • P=0,6mm
Weitere Informationen:
J21:
P20519-M3.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
3,5 mm
A25:
M 3.5
A3:
0,6 mm
A5:
6H
A6:
2,87 mm
A9:
2,7 mm
B1:
6,5 mm
B2:
20 mm
B3:
57,45 mm
B4:
1,05 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,006 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
P20519-M3.5
D N:
M 3.5
P:
0,6 mm
l 1:
56 mm
L c:
6,5 mm
l 3:
20 mm
d 1:
4 mm
⃞:
3 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,98*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,79*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 723,94*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,24*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 737,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.