Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P2056935-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6244530
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2056935-M20
EAN/GTIN:
     4042446236656
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • ~DIN 376 XL • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • M 20 • P=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P2056935-M20
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
20 mm
A25:
M 20
A3:
2,5 mm
A5:
6H
A6:
17,38 mm
A9:
15,7 mm
B1:
25 mm
B3:
280 mm
B4:
7 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,435 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 376 XL
J7:
0
Bezeichnung:
P2056935-M20
D N:
M 20
P:
2,5 mm
l 1:
280 mm
L c:
25 mm
l 3:
235 mm
d 1:
16 mm
⃞:
12 mm
l 9:
15 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.