Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2056302-M64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6245572
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2056302-M64
EAN/GTIN:
     4042446239862
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • M 64 • P=6mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2056302-M64
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
64 mm
A25:
M 64
A3:
6 mm
A5:
6HX
A6:
57,7 mm
A9:
48 mm
B1:
60 mm
B3:
315 mm
B4:
16,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C31:
h9
C4:
75 mm
D1:
6
D2:
R
D3:
45 °
D7:
4,497 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
EP2056302-M64
D N:
M 64
P:
6 mm
l 1:
315 mm
L c:
60 mm
l 3:
178 mm
d 1:
50 mm
⃞:
39 mm
l 9:
42 mm
N:
6
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.548,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,02*
€ 2.322,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,32*
€ 2.175,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,86*
€ 2.070,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,78*
€ 1.973,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.566,63*
€ 1.864,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,78*
€ 1.843,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.