Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6003-D24,21R WMP35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-6255383
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6003-D24,21R WMP35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatten P6003 • WMP35 • Dc=24,21mm
Weitere Informationen:
J21:
P6003-D24,21R WMP35
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
24,21 mm
B3:
19,6 mm
B5:
19,6 mm
B7:
4,406 mm
B71:
15,194 mm
D1:
1
D7:
0,029 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
6,5 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WMP35
H5:
TiAlN
J1:
-
Bezeichnung:
P6003-D24,21R WMP35
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
24,21 mm | 61/64" Inch_No_Let
Sitzgröße:
24
d 1:
5 mm
s:
6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.