Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN 69871 AD/B AK155.S50.035.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN 69871 AD/B
Aufsteckfräserdorn DIN 69871 AD/B
Aufsteckfräserdorn DIN 69871 AD/B
Artikel-Nr.:
     C9599-6257541
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155.S50.035.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871 AD/B AK155.S • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=27
Weitere Informationen:
J21:
AK155.S50.035.27
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
60 mm
A4:
97,5 mm
B1:
15,9 mm
B2:
35 mm
B3:
56 mm
B4:
157,75 mm
B71:
35 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
27 mm
C4:
21 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0270
C71:
27 mm
D6:
12000 1/min
D7:
3,227 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK155.S50.035.27
d 1:
SK50
d 11:
27 mm
d 12:
60 mm
l 4:
35 mm
l 19:
21 mm
d 13:
M24
Masse (Gewicht):
3,23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS940
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.