Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 AK155.BT40.065.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Artikel-Nr.:
     C9599-6257549
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155.BT40.065.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn JIS B 6339
Aufsteckfräsdorn JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn JIS B 6339
Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 AK155.BT • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • ISO 7388-2 • d1=40 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
AK155.BT40.065.32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
78 mm
A4:
63 mm
B1:
38 mm
B3:
89 mm
B4:
124,4 mm
B71:
65 mm
C11:
SKG
C12:
51
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
32 mm
C4:
24 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
12000 1/min
D7:
2,31 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
MAS403-BT
J11:
AD
J7:
0
Bezeichnung:
AK155.BT40.065.32
d 1:
BT40
d 11:
32 mm
d 12:
78 mm
l 4:
65 mm
l 19:
24 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
2,31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS941
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.